曜日別特売
9121 アクティブパック35L 9121 カジメイク 03894435

9121 アクティブパック35L 9121 カジメイク 03894435
9121 アクティブパック35L 9121 カジメイク 03894435
9121 アクティブパック35L 9121 カジメイク 03894435
9121 アクティブパック35L 9121 カジメイク 03894435
9121 アクティブパック35L 9121 カジメイク 03894435
9121 アクティブパック35L 9121 カジメイク 03894435
9121 アクティブパック35L 9121 カジメイク 03894435
9121 アクティブパック35L 9121 カジメイク 03894435
9121 アクティブパック35L 9121 カジメイク 03894435

アクティブパック35L 9121

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
カモフラ
内容量1個注文コード03894435品番9121
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

持ち運びに不便なシューズも1つにまとめて収納可能にした35Lサイズの大容量シューズinバッグです。収納に便利な内側ポケットや両サイドメッシュポケット、コードホール&バッテリーポケットを装備しています。バッグとの一体感を高める可動式チェストベルト採用で自転車にも最適です。シンプルなデザインと大容量でシューズのほか、着替えやヘルメットまでも十分入ります。また、荷物の多い通勤通学やビジネスなどにもおすすめです。

カモフラ材質ポリエステル100%容量(L)35寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)570×340×220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03894444
2023-12-18
用途: 楽器クラリネット2本(A管とBb管)収納ケース(把手しかない)を運ぶ時に使います。
その他業種

大きさは思っていた通りで良かったのですが、入れる口が底部より狭いので出し入れに一工夫が必要でした。私の用途には靴収納は必要ないですが、他の物を収納するには便利すると思われます。 大変よいバッグですが、もう一つ大きいバッグが製品としてあれば出し入れは楽になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする