クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの つなぎ
クロダルマの 春夏 つなぎ
半袖ツナギ服 4910
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
4L
注文コード
03894467
品番
4910
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,150
この商品は
サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
素材で選べる、機能で選べる、クロダルマツナギコレクション。
色
モスグリーン
サイズ
4L
種別
半袖つなぎ
胸囲(cm)
133
混率(%)
綿100
股下(cm)
84
腰廻り(cm)
109〜121
裄丈(cm)
54.5
色番
88
材質(ファスナー)
樹脂
袖丈
半袖