クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの つなぎ
クロダルマの 春夏 つなぎ
半袖ツナギ服 4910
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03894528
品番
4910
参考基準価格(税別)
¥10,150
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
素材で選べる、機能で選べる、クロダルマツナギコレクション。
色
ブルー
サイズ
4L
種別
半袖つなぎ
胸囲(cm)
133
混率(%)
綿100
股下(cm)
84
腰廻り(cm)
109〜121
裄丈(cm)
54.5
色番
10
材質(ファスナー)
樹脂
袖丈
半袖