半袖ツナギ服 4910

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 03894537 品番 4910
参考基準価格(税別)¥10,150 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

素材で選べる、機能で選べる、クロダルマツナギコレクション。

ブルー サイズ5L 種別半袖つなぎ 胸囲(cm)138 混率(%)綿100 股下(cm)84 腰廻り(cm)114〜126 裄丈(cm)55.5 色番10 材質(ファスナー)樹脂 袖丈半袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする