斜め

WTW-DA645Y-2TB 防犯カメラ用 レコーダー AHD・IPカメラ・アナログ400万画素対応(DVR) 塚本無線 03894707 WTW-DA645Y-2TB 防犯カメラ用 レコーダー AHD・IPカメラ・アナログ400万画素対応(DVR) 塚本無線 03894707 WTW-DA645Y-2TB 防犯カメラ用 レコーダー AHD・IPカメラ・アナログ400万画素対応(DVR) 塚本無線 03894707

防犯カメラ用 レコーダー AHD・IPカメラ・アナログ400万画素対応(DVR)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 HDD2TB センサー4入力(N/O,N/C)・1出力 注文コード03894707 品番WTW-DA645Y-2TB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品はHDD・センサーなど9種類から選べます 他の種類を見る

400万画素AHDカメラ対応 デジタルレコーダー
入力信号自動認識機能搭載
マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
ライブ映像がカクカクしない
USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
録画解像度は最大2560x1944で設定可能
ネットワーク経由の音声送信に対応
PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
HDMI出力に対応(最大2560x1944)
USBマウス付属

入力端子
4入力(BNCJ端子)
※AHD入力信号に対応
出力端子
BNCJ端子:メイン出力×1,
HDMI端子:メイン出力×1
ミニD-Sub15pin:メイン出力×1
規格信号:AHD・TVI・CVI・アナログ・IP 出力HDMI:3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768 電源電圧:DC12V / 消費電力:最大36W 本体質量(kg)約1.51 (※HDD含まず) チャンネル数4CH センサー4入力(N/O,N/C)・1出力 HDD2TB 解像度入力:1440P(2560×1440)/ 1080P(1920×1080)、720P(1280×720) / CVBS(アナログ信号) 保証期間1年 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×212×55(突起物含む) 容量(TB)2TB搭載 音声入力カメラ4台分の音声を入力することが可能 音声4入力(RCA端子)/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)
注意
※インターネット回線を利用して遠隔監視を行う場合、カメラやレコーダーに設置する回線はグローバルIPアドレスである必要がございます。
※本機にインターネット接続をされない場合は、自動的に時間補正されませんので、定期的に正しい日時に合わせてください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,250 / 税込 ¥2,475
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,100 / 税込 ¥3,410
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする