曜日別特売
W12DA 2LS HiKOKI コードレス(充電式)ボード用ドライバ HiKOKI(旧:日立工機) 03894881

 

W12DA 2LS HiKOKI コードレス(充電式)ボード用ドライバ HiKOKI(旧:日立工機) 03894881
W12DA 2LS HiKOKI コードレス(充電式)ボード用ドライバ HiKOKI(旧:日立工機) 03894881
W12DA 2LS HiKOKI コードレス(充電式)ボード用ドライバ HiKOKI(旧:日立工機) 03894881
W12DA 2LS HiKOKI コードレス(充電式)ボード用ドライバ HiKOKI(旧:日立工機) 03894881
W12DA 2LS HiKOKI コードレス(充電式)ボード用ドライバ HiKOKI(旧:日立工機) 03894881
W12DA 2LS HiKOKI コードレス(充電式)ボード用ドライバ HiKOKI(旧:日立工機) 03894881

HiKOKI コードレス(充電式)ボード用ドライバ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1台注文コード03894881品番W12DA 2LS
参考基準価格(税別)¥65,800販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

軽量・コンパクト(業界最軽量1.1kg※)
天井張り時のコード重量を併せると、実質重量はコード式よりも軽量に
バランスの良いボディで上向き作業でも疲れにくい
無音クラッチ機構搭載でネジ締め時の反動がなく仕上がりもキレイ
オンロック機構搭載
逆転時はプッシュレスで緩め作業が簡単
(正転時は押し込まないと回転しないクラッチ方式)
※:2024年8月現在。国内電動工具メーカーにおいて(コードレスボード用ドライバ)

用途
建築内装の鋼製下地材(厚さ0.8mm 以下)への普通石こうボード・化粧石こうボード張り作業(ドライウォールねじの締付け・取りはずし)
付属品リチウムイオン電池(BSL1240M)×2個、急速充電器、フック、電池カバー質量(kg)1.1(BSL1240M装着時、フック含まず)無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500モーター直流ブラシレスモーター蓄電池電圧(V)10.8充電時間(分)約30蓄電池容量(Ah)2本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)325×74×104(電池BSL1240M装着時)
注意
※NN仕様は電池・充電器・ケース別売です。
※鋼製下地専用です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする