HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 充電工具 本体
HiKOKI(旧:日立工機)の 切断
HiKOKI(旧:日立工機)の 充電式レシプロソー/セーバーソー
コードレスセーバソー(充電式レシプロソー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03894890
品番
CR12DA BS
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
全長335mmで疲れにくく、使いやすい
ツールレスで楽々ブレード交換
作業時間の短縮
10.8Vスライド式リチウムイオン電池搭載
軽量&コンパクト
用途
・パイプ、アングルの切断
・各種木材の切断および窓抜き
・軟鋼板、アルミ板、石膏ボードの切断
・ベークライト、塩化ビニール等野各種合成樹脂の切断
付属品
リチウムイオン電池(BSL1220M)×1個、急速充電器、ブレード(木材用、金属用)、電池カバー
全長(mm)
335
質量(kg)
1.5(BSL1220M装着時)
モーター
直流マグネットモーター
ストローク数(min
-1
[回/分])
無負荷:0〜3200
蓄電池電圧(V)
10.8
ストローク量(mm)
無負荷:13
充電時間(分)
約30
最大切断能力(mm)
軟鋼/塩ビパイプ:Φ50 木材:T50 軟鋼板:T12
蓄電池容量(Ah)
2
スイッチング方式
トリガー式(無段変速)
1充電当たりの作業量
【BSL1240M使用時】材料:木材 寸法:2×4材 約60カット/材料:鉄パイプ 寸法:Φ19.1×T1.2 約100カット
注意
※ケースは別売です。