本体

LDF40DK300TM 直管LEDランプ40W相当 東京メタル 03894899 LDF40DK300TM 直管LEDランプ40W相当 東京メタル 03894899 LDF40DK300TM 直管LEDランプ40W相当 東京メタル 03894899 LDF40DK300TM 直管LEDランプ40W相当 東京メタル 03894899 LDF40DK300TM 直管LEDランプ40W相当 東京メタル 03894899

直管LEDランプ40W相当

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03894899 品番 LDF40DK300TM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

直管蛍光灯40W相当の明るさをもつLEDランプ。電源内蔵タイプ、片側給電。
取付には電気工事が必要です。電気工事は電気工事士による工事が必要です。密閉器具、断熱材施工器具、調光器には非対応。3年保証

材質PCカバー 寸法(mm)直径29×長さ1198 質量(g)224 電圧(V)AC100-240 口金G13 回転口金 定格消費電力(W)18 全光束(Lm)3000 色温度(K)昼光色6500 寿命50000時間 配光角度(°)回転口金180 演色指数(Ra)80 発光効率(Lm/W)167

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする