本体
東京メタル
東京メタルの 蛍光灯
東京メタルの コンパクト形蛍光灯
東京メタルの FHT蛍光灯
コンパクト形蛍光灯
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格消費電力(W)
42
注文コード
03894917
品番
FHT42EXN-TM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
定格消費電力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
6本のガラス管をつないだタイプでコンパクトサイズで非常に明るい。高周波点灯専用形です。必ず専用器具でご使用ください。
材質
樹脂・ガラス
寸法(mm)
ガラス管12.5×長さ150
質量(g)
103
口金
GX24q-4
定格消費電力(W)
42
全光束(Lm)
3200
色温度(K)
昼白色5000
寿命
10000時間