BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 電動工具・充電工具アクセサリー
BOSCH(ボッシュ)の 切断/切削
BOSCH(ボッシュ)の 切断/切削用部品
クロスカットガイドレール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
740
注文コード
03894978
品番
FSN740X
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は24,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
全長
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ボッシュ切断用プロフェッショナルガイドレールシステムです。
用途
直線・角度切断
適合機種
GKS18V-57-2GX
材質
アルミニウム
全長(mm)
740
RoHS指令(10物質対応)
対応