USB18V-45 コードレスUSBアダプター BOSCH(ボッシュ) 03894987 USB18V-45 コードレスUSBアダプター BOSCH(ボッシュ) 03894987 USB18V-45 コードレスUSBアダプター BOSCH(ボッシュ) 03894987 USB18V-45 コードレスUSBアダプター BOSCH(ボッシュ) 03894987 USB18V-45 コードレスUSBアダプター BOSCH(ボッシュ) 03894987

コードレスUSBアダプター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03894987 品番USB18V-45
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ボッシュDIYガーデンツール共用18Vバッテリーで使えるコードレスUSBアダプターです。USB-C/USB-Aポート付属でさまざまなデバイスの充電に最適です。便利なクリップ付きなので、服などにつけながらの充電できます。充電残量がすぐにわかるインジケーター付きです。

用途USB経由の充電 材質ポリアミド樹脂 質量(g)104 使用温度範囲(℃)-20〜+50 定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)57×30×100 ケーブル長(mm)USBケーブル最大許容長さ:1.5 保管温度範囲(℃)-20〜+50 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート出力:USB Type-A=D.C.5V 1.5A / USB Type-C=D.C.5V 3.0A
注意
※バッテリーと充電器は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源/コントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする