ツナギ服 115-1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ホワイト サイズS 注文コード03895045 品番115-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る

素材で選べる、機能で選べる、クロダルマツナギコレクション。

ホワイト サイズS 質量(g/m2)190 種別長袖つなぎ 胸囲(cm)108 混率(%)綿100 股下(cm)74 適応胴囲(cm)84〜96 裄丈(cm)76.5 生地ツイル 色番90 材質(ファスナー)樹脂 職業別シーン自動車・バイク整備、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする