曜日別特売
FL-145BK 首掛けライト ドリテック 03895057

本体画像

FL-145BK 首掛けライト ドリテック 03895057
FL-145BK 首掛けライト ドリテック 03895057
FL-145BK 首掛けライト ドリテック 03895057
FL-145BK 首掛けライト ドリテック 03895057
FL-145BK 首掛けライト ドリテック 03895057
FL-145BK 首掛けライト ドリテック 03895057
FL-145BK 首掛けライト ドリテック 03895057

首掛けライト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード03895057品番FL-145BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

旅行やアウトドア、防災など様々なシーンで大活躍
自在に曲がるフレキシブルデザイン
首にかけて使えるから、両手が自由になる
LEDライトの明るさ/色が変えられる
電池交換がいらないUSB充電式
コンパクトに折り曲げて持ち運びできる

付属品充電用USBケーブル(約 25cm)(USB type A-microUSB type B)材質本体:ABS /アーム:シリコーン寸法(mm)約 W620×D20×H30質量(g)約 145コネクタ形状本体:microUSB Type B入力USB DC 5V 0.5A連続使用時間強:約 5.5時間/弱:約 11時間色温度6500K(昼光色)/2700K(電球色)(JIS規格区分)充電時間約 2.5時間内蔵電池充電式リチウムポリマー電池(3.7V 450mAh)明るさ20ルーメン(片側10ルーメン×2)
取扱説明書:(1.37MB)
注意
※ACアダプターは付属しておりません。必ず5V/0.5A以上のACアダプター等をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンズフリー便利ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする