クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの つなぎ
クロダルマの オールシーズン つなぎ
ツナギ服 115-1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03895167
品番
115-1
参考基準価格(税別)
¥12,250
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
素材で選べる、機能で選べる、クロダルマツナギコレクション。
色
マスタード
サイズ
4L
質量(g/m
2
)
190
種別
長袖つなぎ
胸囲(cm)
133
混率(%)
綿100
股下(cm)
84
適応胴囲(cm)
109〜121
裄丈(cm)
91
生地
ツイル
色番
27
材質(ファスナー)
樹脂
職業別シーン
自動車・バイク整備、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
袖丈
長袖