アキュフィット2層マスク オーバーヘッドタイプ ホワイト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 注文コード03895188 品番ACF002400W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

世界の医療施設に採用されているサージカルマスクのノウハウを活かしたマスクです。
撥水性、快適性に優れた2層マスクです。
イヤーループタイプとオーバーヘッドタイプの2タイプからお選びいただけます。

仕様【耳ひも】丸ゴム 材質【ノーズピース】樹脂 ホワイト サイズレギュラー(約89×178mm) タイプオーバーヘッドタイプ 構造撥水性、快適性に優れた2層構造

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする