エコセーフ 生分解性 ニトリルグローブ ブルー 100枚入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 03895310 品番 GN131171A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

環境への影響を考慮して開発された生分解性のニトリルグローブです。
合成ゴム(ニトリルゴム)製なので、アレルギーの原因となるラテックスプロテインを含まず、天然ゴム特有のゴム臭もありません。
メディカルグレードの強度と伸張性があり、厳しい基準の米国の食品規格に準拠しています。

厚さ(mm)【指先】0.08以上【掌部】0.05以上 全長(mm)230以上 ブルー サイズXS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする