セーフタッチ アドバンスドブラック XS 100枚/箱

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 注文コード03895346 品番JN133535A
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

強度に優れる合成ゴム(ニトリルゴム)製で、長時間の着用でも疲れない、しなやかなグローブです。
歯とのコントラストが明瞭なため術野を際立たせ、ライトの光をほとんど反射しない色(ブラック)なので、診療がしやすくなります。
光の乱反射がない色(ブラック)なので、画像生成の邪魔をせず、IOS(口腔内光学スキャン)の精度の向上につながります。
アレルギーの原因となるラテックスプロテインおよびパウダー不使用で、天然ゴム特有のゴム臭もありません。

幅(mm)【掌部】80以下 厚さ(mm)【指先】0.05以上【掌部】0.05以上 全長(mm)240以上 ブラック サイズXS 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000064 一般的名称非天然ゴム製・検査検診手袋 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする