ナカヒロ
ナカヒロの 工事用品
ナカヒロの 型枠・基礎工事部材
ナカヒロの スペーサー
施工現場足元安全スペーサー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
03895389
品番
SKUMRKN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
950
幅(mm)
110
色
オレンジ
高さ(mm)
60
質量(g)
1400