注意
※夏期は標準タイプ、冬期は促進タイプとなり、季節によって凝結時間が変わる仕様となりますが、どちらも通常通り施工可能です。
※標準タイプ・促進タイプの指定はできかねますので、ご了承の上、ご購入ください。
※施工時の気温、水温、躯体や養生温度等により凝結時間はことなりますのでご注意ください。
※5℃以下での施工は避けてください。また、練り上がり温度は5℃以上を確保してください。
※混練りは標準調合に準じ、計量器を用いて正確に調合し、高速ハンドミキサーを用いて3分間撹拌してください。アルミ製の羽根は使用しないでください。
※混練したポールグラスターは、可使時間内に使い切ってください。可使時間は20℃の場合、標準タイプ:約15分、促進タイプ:約5分です。夏期高温中は硬化時間が短くなります。一度に使用可能な量で混練りをしてください。
※施工は各エクステリアメーカー様の仕様に準じて行ってください。また、アルミ製の支柱には絶縁養生を推奨いたします。