シラン系水性浸透性撥水剤「水性ニューコンコートeco」

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(10kg) 注文コード 03895425 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

原液塗布型のシラン系の浸透性撥水材(吸水防止材)です。
コンクリートやブロック等の吸水性のある材料に塗布することで優れた撥水性(吸水防止性)を発揮します。
また、汚れがつきにくくなりますので、防汚性にも期待ができます。
水性の為、環境にやさしく、安全性の高いエマルジョンタイプです。
浸透性の為、施工後に濡れ色が残りません。
優れた撥水効果により、躯体の劣化、汚染、白華を抑制します。
【適応下地】:打放しコンクリート、モルタル、セメント二次製品など
→標準塗布量:0.18〜0.22kg/m2(壁面)、0.25〜0.30kg/m2(平面)
【適応下地】:吸い込みが大きな下地 ALC、ブロック、レンガなど
→標準塗布量:0.25〜0.30kg/m2(壁面)

用途コンクリート、モルタルの撥水に 塗布面積(m2)壁面での吸い込みが大きな下地 ALCなど:(目安)約35、壁面の打放しコンクリ、モルタルなど:(目安)約50、平面の打放しコンクリ、モルタルなど:(目安)約35 危険物の類別非危険物
注意
※使用前に缶を振るなどしてよく混ぜてください。
※気温8℃以下、降雨・降雪時は施工は避けてください。
※塗布対称面以外の箇所は養生をし、付着させないようにしてください。また、ガラス、金属、プラスチックなどに付着した時は速やかに除去してください。
※塗布後、20℃で24時間は水がかからないようにしてください。性能不良を起こす場合があります。
※床面に使用した場合、滑りやすくなる場合がありますので、ご注意ください。また、下地が摩耗した場合、持続期間が短くなる可能性がございます。
※下地の種類により塗布量や効果が異なる場合がありますので、事前に確認試験を行ってください。
※取扱い時は換気を行ってください。使用中に気分が悪くなったら医師の診察を受けてください。
※廃塗料、容器等の廃棄物は、許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約をして処理してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする