ポリマー3倍液型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(18kg) 注文コード03895459 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

固形分 35%のエチレン酢酸ビニル系コーポリマーです。(JIS-A-6203 規格試験品)
耐水性、耐アルカリ性、耐候性、密着性、作業性に優れています。
塗布・ノロ・薄塗り・混入タイプの高分子エマルジョンです。

用途
塗布工法(下地吸水調整材として):内外壁面コンクリート(ハケまたはスプレー塗り)、床面コンクリート(ハケまたはデッキブラシ塗り)
混入工法(セメントペースト、樹脂モルタル、薄塗りモルタルとして):セメントペースト(ハケ、ブラシ塗り)、樹脂モルタル(コテ塗り)、薄塗りモルタル(コテしごき塗り)
内容量(kg)18(3×6缶) 危険物の類別非危険物
注意
※下地、とくに床面のレイタンス、塵埃、油類等は、接着効果を阻害しますので、必ず除去清掃して下さい。
※気温が5℃以下の場合は、施工しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする