DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の LAN製品
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の モジュラープラグ
モジュラープラグカバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(25個)
注文コード
03895486
品番
MJC-880CL
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
適合
【モジュラープラグ】M6A-1P-876SCT(貫通タイプ・クリップ式)
材質
PVC
寸法(mm)
15×26×17
色
クリア
質量(g)
2
外径(mm)
Φ7.4〜Φ7.8
内径(mm)
プラグカバー:8
関連資料:
(0.92MB)
商品説明動画
モジュラープラグカバー
参考になった