ジョイント釣り名人ケース用キャップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 03895511 品番 JF-CAP-24
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
適合【ジョイント釣り名人(ケース)】JF-305・JF-450・JF-451・JF-445・JF-475・JF-490・JF-4040S・JF-5030・JF-575・JF-7554 材質PVC 寸法(mm)24×24×26 質量(g)3 タイプΦ24mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする