ツナギ服 4907

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 03895623 品番 4907
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

素材で選べる、機能で選べる、クロダルマツナギコレクション。

ブルー サイズM 種別長袖つなぎ 胸囲(cm)113 混率(%)綿100 股下(cm)72 腰廻り(cm)89〜101 裄丈(cm)79.5 色番10 材質(ファスナー)樹脂 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする