クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの つなぎ
クロダルマの オールシーズン つなぎ
ツナギ服 4907
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03895666
品番
4907
参考基準価格(税別)
¥13,250
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
素材で選べる、機能で選べる、クロダルマツナギコレクション。
色
ブルー
サイズ
4L
種別
長袖つなぎ
胸囲(cm)
133
混率(%)
綿100
股下(cm)
83
腰廻り(cm)
109〜121
裄丈(cm)
90
色番
10
材質(ファスナー)
樹脂
袖丈
長袖