KOマルチセッパンダスター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03895695 品番80145
参考基準価格(税別)¥2,080 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

折半屋根の塗料塗布に最適です。その他、ほこりの除去などにも使用できます。

幅(mm)200 毛丈(mm)70 用途折半屋根の塗料塗布、ほこりの除去 形状 主な用途折半屋根の塗料塗布、ほこりの除去

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする