DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の LAN製品
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通信専用工具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 圧着工具
かしめ工具
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03895696
品番
CPT-8C
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
用途
使用方法
1.モジュラープラグの「ピン部分」を専用の工具で圧着する。
2.かしめ工具でクリップ部をかしめる。
適合
【モジュラープラグ】M6A-1P-876SCT(貫通タイプ)・SMJ-6A-8777S・SMJ-6-8777S
寸法(mm)
25×175×56
質量(g)
290
対応
クリップ式モジュラープラグ
サイズ(mm)
【かしめ部(2ヵ所)】6.0(最大)・8.5(最大)
関連資料:
(0.86MB)
商品説明動画
かしめ工具
参考になった