DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 電気測定
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 検電器/検相器
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 検電器
スーパーサウンド2Eチェッカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03895705
品番
SEC-802L
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
手袋のまま検電可能 (端子部を指で当てる必要がない)
交流電圧の活線状態を非接触で確認できる検電器
直接検電
被覆検電
LEDライト付
感度調整機能付
材質
PC・スチール
質量(g)
15
使用温度範囲(℃)
0 〜 40
使用電池
アルカリボタン電池 LR44×2(電池は付属していません。別途ご用意ください)
本体サイズ(mm)
20×110×20
動作表示
ブザー鳴動、LED点灯
使用電圧範囲(V)
AC80〜600
連続動作時間
約3時間
絶縁耐力
AC2000V(1分間 検電部〜クリップ間)
関連資料:
(1.63MB)
取扱説明書:
(0.27MB)
注意
※電池は付属していません。アルカリボタン電池 LR44を2個ご用意ください。
商品説明動画
スーパーサウンド2Eチェッカー
参考になった