曜日別特売
ECI-C380XLB-2P リサイクルインク キヤノン対応 BCI-380/381XL互換 エコリカ 03895720

ECI-C380XLB-2P リサイクルインク キヤノン対応 BCI-380/381XL互換 エコリカ 03895720
ECI-C380XLB-2P リサイクルインク キヤノン対応 BCI-380/381XL互換 エコリカ 03895720

リサイクルインク キヤノン対応 BCI-380/381XL互換

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2個)ブラック注文コード03895720品番ECI-C380XLB-2P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

Canon(キヤノン)用 BCI-380/381XLシリーズ互換 リサイクルインクカートリッジです。
本製品は、使用済みカートリッジに取り付けてある純正基板を、独自開発のICチップである「ecoly chip」に交換することで
インクの残量表示やインクエンド時の印刷停止といった純正同等の機能が発揮できます。
《エコリカ リサイクルインクの特長》
エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。
機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。
信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。
使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、
純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。
お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。

グリーン購入法適合エコマーク認定認定ブラックインク顔料純正品番BCI-380XLPGBK×2個対応機種PIXUS:TS6130BK/WH、TS6230BK/WH、TS6330BK/WH、TS7330BK/WH/NV、TS7430BK/WH/NV、TS8130BK/WH/RD、TS8230BK/WH/RD、TS8330BK/WH/RD、TS8430BK/WH/RD、TR703、TR703a、TR7530、TR8530、TR8630、TR8630a、TR9530BK/WH種別リサイクル適合機種メーカーCanonエコマーク認定番号21 142 012セット内容BCI-380XLPGBK互換(顔料ブラック×2個)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75710523
2023-02-14
用途: 写真を含む文書の印刷
医療・福祉・介護関連業

今まで純正のインクを使うことが主体であったが、見栄えにそん色ない印象です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インクカートリッジ(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする