クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの つなぎ
クロダルマの オールシーズン つなぎ
ツナギ服 4907
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
シャドーブルー
サイズ
L
注文コード
03895754
品番
4907
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,000
この商品は
色・サイズ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
素材で選べる、機能で選べる、クロダルマツナギコレクション。
色
シャドーブルー
サイズ
L
種別
長袖つなぎ
胸囲(cm)
118
混率(%)
綿100
股下(cm)
75
腰廻り(cm)
94〜106
裄丈(cm)
82.5
色番
85
材質(ファスナー)
樹脂
袖丈
長袖