4907 ツナギ服 4907 クロダルマ 長袖つなぎ 綿100% 03895763

ツナギ服 4907

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 シャドーブルー サイズLL 注文コード03895763 品番4907
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,000
この商品は色・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る

素材で選べる、機能で選べる、クロダルマツナギコレクション。

シャドーブルー サイズLL 種別長袖つなぎ 胸囲(cm)123 混率(%)綿100 股下(cm)78 腰廻り(cm)99〜111 裄丈(cm)85.5 色番85 材質(ファスナー)樹脂 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする