商品画像
SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 浴室用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 一口循環接続
ペアホース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
03895870
品番
T420C-86-15AX20
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
追いだき付給湯器と一口循環接続金具の配管用です。
最高使用温度:80度 最高使用圧力:0.3MPa 長さ:20m 内径:13mm 外径:22mm 最小曲げ:120R
用途
追い炊き配管部品として
長さ(m)
20
最高使用圧力(MPa)
0.3
最小曲げ半径(mm)
120
最高使用温度(℃)
80
外径(mm)
22
内径(mm)
13
注意
※サイズをご確認の上、ご購入ください。