ゼピール
ゼピールの 暖房用品
ゼピールの 防寒用品
ゼピールの ひざ掛け・足温器・ホットカーペット
電気ひざ掛け毛布 フード付き
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03895985
品番
ZMB-53A(H)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,978
販売価格(税別)
¥
9,980
バスケットに入れる
着る毛布にもなるマルチタイプのひざ掛け。
取り外し可能のフードで首元までしっかりあったか。
温度3段階切替。
8時間自動オフ機能。
本体丸洗い可能。
材質
フランネル(ポリエステル100%)
色
グレー
寸法(幅W×奥行D)(mm)
本体:1400×800
定格
AC100V 80W
電源コード(m)
電源側1.9/本体側0.5
表面温度(℃)
強40/中32/弱22)
注意
※犬や猫などのペットの暖房に使用しないでください。