クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの つなぎ
クロダルマの オールシーズン つなぎ
ツナギ服 4902
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03896278
品番
4902
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
素材で選べる、機能で選べる、クロダルマツナギコレクション。
色
エメラルドグリーン
サイズ
L
種別
長袖つなぎ
胸囲(cm)
124
混率(%)
ポリエステル90、綿10(交織ツイル)
股下(cm)
76
腰廻り(cm)
94
裄丈(cm)
83
色番
89
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
樹脂
袖丈
長袖