ツナギ服 4911

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズL 注文コード03896348 品番4911
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品はサイズなど21種類から選べます 他の種類を見る

素材で選べる、機能で選べる、クロダルマツナギコレクション。

ダークパープル サイズL 種別長袖つなぎ 胸囲(cm)118 混率(%)ポリエステル65、綿35 股下(cm)78 着丈(cm)49 腰廻り(cm)94〜106 裄丈(cm)82.5 色番79 材質(ファスナー)樹脂 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする