クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの つなぎ
クロダルマの オールシーズン つなぎ
ツナギ服 4911
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
LL
注文コード
03896427
品番
4911
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,000
この商品は
サイズ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
素材で選べる、機能で選べる、クロダルマツナギコレクション。
色
グリーン
サイズ
LL
種別
長袖つなぎ
胸囲(cm)
123
混率(%)
ポリエステル65、綿35
股下(cm)
81
着丈(cm)
50
腰廻り(cm)
99〜111
裄丈(cm)
85.5
色番
83
材質(ファスナー)
樹脂
袖丈
長袖