クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの つなぎ
クロダルマの オールシーズン つなぎ
ツナギ服 4911
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03896506
品番
4911
参考基準価格(税別)
¥12,250
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
素材で選べる、機能で選べる、クロダルマツナギコレクション。
色
ブルー
サイズ
3L
種別
長袖つなぎ
胸囲(cm)
128
混率(%)
ポリエステル65、綿35
股下(cm)
84
着丈(cm)
51
腰廻り(cm)
104〜116
裄丈(cm)
88.5
色番
10
材質(ファスナー)
樹脂
袖丈
長袖