ジグソーブレード金工 ステンレス用 バイメタル+コーティング

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1シート(5本) 注文コード 03896728 品番 2608655106
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

金工用、高速切断用のバイメタル+コーティングブレードです。ブレードの刃先に特殊コーティングを採用し、通常のバイメタルブレードと比べて最大2倍の耐久性です。薄物用T121GFC、中厚物用T121AFC、厚物用T121BFC

用途金属の高速切断 材質バイメタル(刃先:ハイス鋼+エクストラコーティング、母材:炭素工具鋼) 全長(mm)92 刃形波刃 有効長(mm)67 切断能力(mm)ステンレス1〜3、軟鋼板1〜3 刃厚(mm)0.9 1インチ当たり山数21 RoHS指令(10物質対応)対応 モデルT121AFC 切断タイプ:直線切断

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする