付属品本体、リチウムイオン充電池、USBケーブル、ネックストラップ、ポーチ、クリーニングクロス、取扱説明書兼保証書寸法(mm)幅113×高さ70×奥行275色シルバー質量(g)本体143、バッテリーmicroSD含む160電源リチウムイオン充電池1200mA(Type-C充電約2時間)レンズF=4.5mm F/2.0有効画素数1300万画素解像度写真:補間(64M、56M、48M、30M、24M、20M)、12M、8M、5M、3M防塵防水性能○耐衝撃性○録画時間最大:約1時間スクリーン2.8インチIPS(4:3)+2.0インチIPS(16:9)記録メディアmicroSD(最大256GB)、ファイル形式:MP4、JPGフレームレート動画解像度/フレームレート:4K(3840×2160)@30fps、2.7K(2688×1520)@60fps/30fps、1080P(1920×1080)@60fps/30fps、720P(1280×720)@120fpa/60fps/30fpsイメージセンサーCMOS 13MP