付属品カメラ本体、シリコンカバー、USBケーブル、ネックストラップ、取扱説明書
色ピンク
質量(g)107
電源リチウムイオン充電池500mAh(充電時間約3時間)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カバー無し:80×58×48、カバー付き:83×61×48
レンズf=2.00mm デジタルズーム4倍
有効画素数約30万画素
解像度写真:補間(40M、20M、18M、16M、12M、8M、5M、3M、2M)
記録ファイル形式AVI(動画)、JPG(写真)
録画時間最大:約1時間
スクリーン2インチ
記録メディアmicroSD最大32GB
フレームレート動画解像度/フレームレート:1080p(1920×1080)@30fps、720p(1280-720)@30Fps、VGA(640×480)@30fps