付属品スピーカー本体、清掃用クロス、クイックスタートガイド、安全上の重要事項、保証書
寸法(mm)幅428.7×奥行89×高さ77.2
色ホワイト
質量(g)1180
電源USB(5V1A))
定格出力(W)5(2.5+2.5)
再生周波数帯域(Hz)90〜18k
S/N比≧85db(A)
スピーカーΦ52mm×2
ノイズレベル≦25db(A)
Bluetoothver.5.3 通信距離:約10m、プロファイル:AVRCP, A2DP, HFP
オーディオコーデックSBC
USB入力仕様:16bit/48kHz