曜日別特売
OHGE-CRBd-900 低温高湿冷蔵ショーケース/カラーガラス 大穂製作所 03897156

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OHGE-CRBd-900 低温高湿冷蔵ショーケース/カラーガラス 大穂製作所 03897156
OHGE-CRBd-900 低温高湿冷蔵ショーケース/カラーガラス 大穂製作所 03897156
OHGE-CRBd-900 低温高湿冷蔵ショーケース/カラーガラス 大穂製作所 03897156

低温高湿冷蔵ショーケース/カラーガラス

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送61日以内出荷とは
内容量1台有効内容量(L)145注文コード03897156品番OHGE-CRBd-900
参考基準価格(税別)¥2,130,000販売価格(税込)¥2,087,800
販売価格(税別)
1,898,000

省エネタイプ 庫内温度(2℃~8℃)
前面ガラスはスターファイアー使用ペアガラス(アメリカ・PPG社)
後引戸ペアガラス(透明)
両側面透明ペアガラス
中棚1段(自在)
天板・腰板 カラーガラス
温度コントローラ付
LED照明

(カラーガラス)アクアグリーン庫内温度(℃)2~8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×610×1130有効寸法(mm)(上)W660×D300、(下)W750×D340質量(kg)150有効内容量(L)145消費電力(W)(50/60Hz)352/353出力(W)180冷媒R-134a材質(フレーム)SUS304ヘアーライン仕上げ
注意
※常時運転での用途にはご使用頂けません。当日中賞味期限商品の店頭販売といった用途にご使用ください。
※天板および腰板の色は画面と実際の色で多少異なることがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする