潮
潮の 冷房用品
潮の 冷房関連用品
ハイブリッドファン FA1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
03897157
品番
HBF-FA1-B/B
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
色
ブラック
直径(Φmm)
1100
高さ(mm)
102
質量(g)
本体:約795、取付金具:約270
調整範囲(mm)
900〜1100
材質(羽根)
プラスチック
材質(シャフト)
アルミ
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません