業務用空気清浄機 38畳(63m<sup>2</sup>)まで CL-HB924(WT)

商品レビューを投稿する
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03897175 品番CL-HB924(WT)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

「フィルター式」+「電気集じん式」の2つの集じん方式を採用したハイブリッド式だから実現できる4つのポイント
ポイント1【集じん能力】ウイルスよりも小さな約0.03μmの微粒子も99%キャッチ、さらに38畳まで清浄可能な大風量。
ポイント2【簡単お手入れ】汚れ微粒子の約75%を捕集するプレフィルターは4か月に1回取り外して捨てるだけだからお手入れの手間と時間を短縮。
ポイント3【静音】キレイな空気をパワフルに送り出しながら、キレイになったときの「弱」運転時は業界トップクラスのわずか15dBの静かさ。
ポイント4【サイズ】高さ540mm×幅310mm×奥行310mmだから設置場所を選ばず、移動もさせやすいコンパクトサイズ。

用途ハイブリッド空気清浄機、生活家電、空気清浄機、花粉対策、ハウスダスト対策として。オフィス、学校、教室、客室、店舗、待合室、リビング、ご家庭に。 付属品カンタン取り換えプレフィルター(交換用×2) 仕様風量(m3/分):(1ターボ、2強、3中、4弱)18.625.133.241.7 質量(kg)約8.4 ホワイト×ブラウン 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)(1ターボ、2強、3中、4弱)153218.537.243.8 安全装置室温異常自動停止装置 風量(m3/min)ターボ:8.6、強:5.1、中:3.2、弱:1.7 電源コード(m)2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:540×310×310 運転音(dB)【1ターボ、2強、3中、4弱】1:552:413:284:15 適合床面積38畳(63m2) 主な機能カンタン取替えプレフィルター、プラズマユニット、静電NEOHフィルター、活性炭脱臭フィルター、花粉モード、NEOHリフレッシュEX、Clean airサイン、PM2.5サイン、ホコリサイン、ニオイサイン、お手入れサイン、プレフィルター交換サイン 運転モード1ターボ、2強、3中、4弱 PM2.5対応 花粉モード 脱臭機能 タバコモード タイマー機能
注意
※燃焼器具と併用して使用する場合は換気をしてください。交流100V以外では使用しないでください。数値は密閉空間での効果であり、実使用空間での試験ではありません。タバコに含まれる有害物質は除去できません。常時発生し続けるニオイ(建築臭、ペット臭等)は、すべて除去できるわけではありません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ダイニチ空気清浄機おすすめポイント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする