質量(kg)19.4
色ナチュラルホワイト
管径(Φmm)延長排気:40
貫通穴径(Φmm)65〜75(給排気筒径:50)
暖房の目安(コンクリート)温暖地:18畳(29.5m2)まで、寒冷地:22畳(36.5m2)まで
暖房の目安(木造)温暖地:14畳(23.0m2)まで、寒冷地:14畳(23.0m2)まで
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)475×幅709×奥行318
暖房出力(kW)5.18〜1.49
省エネ基準達成率(%)101
エネルギー消費効率(%)87
待機時消費電力(W)0.5