コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]の 暖房用品
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]の ポータブル石油ストーブ
CORONA 寒冷地用大型ストーブ VGシリーズ/カートリッジタンク式 木造9畳/コンクリート15畳
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03897245
品番
FF-VG35YH(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
質量(kg)
16
色
ナチュラルホワイト
管径(Φmm)
延長排気:40
貫通穴径(Φmm)
60〜75(給排気筒径:50)
暖房の目安(コンクリート)
温暖地:13畳(21.5m
2
)まで、寒冷地:15畳(25.0m
2
)まで
暖房の目安(木造)
温暖地:9畳(15.0m
2
)まで、寒冷地:9畳(15.0m
2
)まで
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
570×幅476×奥行310
暖房出力(kW)
3.48〜1.74
省エネ基準達成率(%)
101
エネルギー消費効率(%)
87
待機時消費電力(W)
0.5
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません