CORONA 寒冷地用大型ストーブ ビルトインタイプ 木造15畳/コンクリート24畳

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03897288 品番FF-B58J(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
質量(kg)39 フロスティホワイト 管径(Φmm)延長排気:40 貫通穴径(Φmm)75(給排気筒径:60) 暖房の目安(コンクリート)温暖地:21畳(34.5m2)まで、寒冷地:24畳(39.5m2)まで 暖房の目安(木造)温暖地:15畳(25.0m2)まで、寒冷地:15畳(25.0m2)まで 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)595×幅820×奥行428 暖房出力(kW)5.81〜3.21 省エネ基準達成率(%)101 エネルギー消費効率(%)87 待機時消費電力(W)0.8

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする