コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]の 暖房用品
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]の 業務用ヒーター/ストーブ
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]の 遠赤外線電気ヒーター
CORONA 寒冷地用大型ストーブ ミニパル 木造11畳/コンクリート18畳
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03897480
品番
FF-VT4224P(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
質量(kg)
17.5
色
ホワイト
管径(Φmm)
延長排気:40
貫通穴径(Φmm)
75(給排気筒径:60)
暖房の目安(コンクリート)
温暖地:15畳(25.0m
2
)まで、寒冷地:18畳(29.5m
2
)まで
暖房の目安(木造)
温暖地:11畳(18.0m
2
)まで、寒冷地:11畳(18.0m
2
)まで
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
600×幅508×奥行356
暖房出力(kW)
4.19〜1.71
省エネ基準達成率(%)
100
エネルギー消費効率(%)
86
待機時消費電力(W)
0.6
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません