※生地(鹿の子)

半袖ポロシャツ 26446

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 03897495 品番 26446
参考基準価格(税別)¥3,750 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

動きやすく、臭いを抑える。
機能性に優れたポロ、半袖・長袖で新登場。
作業時に手がスムーズに動かせる「リラックスカット」、汗の臭いを軽減する「消臭テープ」採用など、制電糸入り吸汗速乾ポロシャツ。

ホワイト サイズ3L 種別半袖ポロシャツ 胸囲(cm)120 混率(%)ポリエステル100(鹿の子) 肩幅(cm)51 袖丈(cm)25 着丈(cm)74 目付(g/m2)180 色番90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする