CORONA 寒冷地用大型ストーブ フィルネオ床暖 木造18畳/コンクリート29畳

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 03897611 品番 UH-FIR7024(TG)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800
質量(kg)29 グランドブラウン 管径(Φmm)延長排気:40 貫通穴径(Φmm)75(給排気筒径:60) 暖房の目安(コンクリート)29畳 暖房の目安(木造)18畳 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×幅696×奥行337 暖房出力(kW)床暖房併用:6.95〜1.98/ストーブ単独:6.78〜1.98 省エネ基準達成率(%)101 エネルギー消費効率(%)87 待機時消費電力(W)0.7 適用畳数最小燃焼時:3畳、最大燃焼時:9畳

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする